Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna 100x60mm végzáró idom SN003972 - 611303

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  100x60mm végzáró idom SN003972

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Kivitel - bal/jobb

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245066113036

Sonepar cikkszám

SN003972

Gyártói cikkszám

611303

Gyártói típuskód

DLP 611303

Magasság:

60 mm

Szélesség:

100 mm

Kivitel:

bal/jobb

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Rögzítés módja:

felpattintható

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Műa csatorna 100x60mm végzáró idom