Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna 11x10,6mm tetővel,öntapadós G19729 - 030098

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  11x10,6mm tetővel,öntapadós G19729

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 11 mm

  • Magasság - 10.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 132 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060300982

Sonepar cikkszám

G19729

Gyártói cikkszám

030098

Gyártói típuskód

DLP mini 030098

Szélesség:

11 mm

Magasság:

10.5 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2100 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

öntapadós

Felület:

kezeletlen

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

76 mm2

Szállítás görgőn:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Műa csatorna 11x10,6mm tetővel,öntapadós