Legrand - Műa csatorna 120x20mm válaszfallal DLP padlószegély GT15961 - 030089
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 120 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15961
Gyártói cikkszám
030089
Gyártói típuskód
DLP 030089
Szélesség:
120 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK07
Fix/állandó választófalak száma:
1
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
RAL-szám:
9003
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Áttetsző:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Hasznos keresztmetszet:
1370 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Szállítás görgőn:
Nem
Védettség:
IP40
Öntapadó fólia:
Igen