Legrand - Műa csatorna 130x50mm külső könyök SN015789 - 638042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 130 mm
Mélység - 50 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - fehér
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066380421
Sonepar cikkszám
SN015789
Gyártói cikkszám
638042
Gyártói típuskód
DLP-S 638042
Szélesség:
130 mm
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
fehér
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
0 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél szélessége 2:
0 mm
Szög:
60-120 °
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem