Legrand - Műa csatorna 20x12,5mm könyökidom külső-belső DLP SN023366 - 030221
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 12.5 mm
Szélesség - 20 mm
Kivitel - búraforma
Szög - 60-120 °
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060302214
Sonepar cikkszám
SN023366
Gyártói cikkszám
030221
Gyártói típuskód
DLP mini 030221
Magasság:
12.5 mm
Szélesség:
20 mm
Kivitel:
búraforma
Szög:
60-120 °
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Műa csatorna 20x12,5mm könyökidom külső-belső DLP