Legrand - Műa csatorna 20x12,5mm T-idom DLP 011947 - 030224
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 12.5 mm
Szélesség - 20 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060302245
Sonepar cikkszám
011947
Gyártói cikkszám
030224
Gyártói típuskód
DLP mini 030224
Magasság:
12.5 mm
Szélesség:
20 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Jelölő vezetékhez 1,5- 2,5mm2 "I" jel sárga