Legrand - Műa csatorna 24x14mm tetővel DLP minicsatorna GT84744 - 638130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 24 mm
Magasság - 14 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
70 méter
Készletezett termék
Vonalkód
3245066381305
Sonepar cikkszám
GT84744
Gyártói cikkszám
638130
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638130
Szélesség:
24 mm
Magasság:
14 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Fix/állandó választófalak száma:
0
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Hasznos keresztmetszet:
249 mm2
Szállítás görgőn:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem