Legrand - Műa csatorna 25x25mm tetővel perforált G67147 - 636100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 25 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066361000
Sonepar cikkszám
G67147
Gyártói cikkszám
636100
Gyártói típuskód
Transcab 636100
Magasság:
25 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
391 mm2
Műa csatorna 25x25mm tetővel perforált