Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna 32x 20mm kanyaridom DLP G20812 - 030273

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  32x 20mm kanyaridom  DLP G20812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 32 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szín - fehér

  • Szög - 85-95 °

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060302733

Sonepar cikkszám

G20812

Gyártói cikkszám

030273

Gyártói típuskód

DLP mini 030273

Szélesség:

32 mm

Magasság:

20 mm

Kivitel:

búraforma

Szín:

fehér

Szög:

85-95 °

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Műa csatorna 32x 20mm kanyaridom DLP