Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna 32x 20mm tetővel DLP minicsatorna G10184 - 030017

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  32x 20mm tetővel DLP minicsatorna G10184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 32 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060300173

Sonepar cikkszám

G10184

Gyártói cikkszám

030017

Gyártói típuskód

DLP mini 030017

Szélesség:

32 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2100 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

kezeletlen

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9003

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Hasznos keresztmetszet:

450 mm2

Szállítás görgőn:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Műa csatorna 32x 20mm tetővel DLP minicsatorna