Legrand - Műa csatorna 32x12,5mm könyökidom külső-belső DLP 011944 - 030251
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 12.5 mm
Szélesség - 32 mm
Kivitel - búraforma
Szín - fehér
Szög - 60-120 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060302511
Sonepar cikkszám
011944
Gyártói cikkszám
030251
Gyártói típuskód
DLP mini 030251
Magasság:
12.5 mm
Szélesség:
32 mm
Kivitel:
búraforma
Szín:
fehér
Szög:
60-120 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Antibakteriális:
Nem
Védettség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság:
egyéb
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Külső-belső könyökidom