Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna 32x12,5mm T-idom DLP SN023373 - 030254

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 12.5 mm

  • Szélesség - 32 mm

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060302542

Sonepar cikkszám

SN023373

Gyártói cikkszám

030254

Gyártói típuskód

DLP mini 030254

Magasság:

12.5 mm

Szélesség:

32 mm

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

alsó rész és fedél

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Antibakteriális:

Nem

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Műa csatorna 32x12,5mm T-idom DLP