Legrand - Műa csatorna 40x12,5mm T-elem idom fehér GT40027 - 030207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 16 mm
Szélesség - 40 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Anyag - műanyag
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060302078
Sonepar cikkszám
GT40027
Gyártói cikkszám
030207
Gyártói típuskód
DLP mini 030207
Magasság:
16 mm
Szélesség:
40 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Műa csatorna 40x12,5mm T-elem idom fehér