Legrand - Műa csatorna 40x16mm végzáró idom GT05302 - 031208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 16 mm
Szélesség - 40 mm
Kivitel - bal/jobb
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060312084
Sonepar cikkszám
GT05302
Gyártói cikkszám
031208
Gyártói típuskód
DLP mini 031208
Magasság:
16 mm
Szélesség:
40 mm
Kivitel:
bal/jobb
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Műa csatorna 40x16mm végzáró idom