Legrand - Műa csatorna 40x20mm állítható kanyaridom DLP 011520 - 030283
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 40 mm
Magasság - 20 mm
Kivitel - búraforma
Szín - fehér
Szög - 85-95 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060302832
Sonepar cikkszám
011520
Gyártói cikkszám
030283
Gyártói típuskód
DLP mini 030283
Szélesség:
40 mm
Magasság:
20 mm
Kivitel:
búraforma
Szín:
fehér
Szög:
85-95 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
40x20 mm-es kanyaridom