Legrand - Műa csatorna 60x20mm kábelrögzítőidom GT31298 - 030295
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 60 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 20 mm
Kivitel - alsórész vágás kasírozás
Forma - szimmetrikus
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060302955
Sonepar cikkszám
GT31298
Gyártói cikkszám
030295
Gyártói típuskód
DLP mini 030295
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
60 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
20 mm
Kivitel:
alsórész vágás kasírozás
Forma:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Műa csatorna 60x20mm kábelrögzítőidom