Legrand - Műa csatorna 60x20mm tetővel DLP minicsatorna 2 méter/szál GT94678 - 638170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 60 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381701
Sonepar cikkszám
GT94678
Gyártói cikkszám
638170
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638170
Szélesség:
60 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK06
Fix/állandó választófalak száma:
2
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9010
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Áttetsző:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Hasznos keresztmetszet:
932 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Szállítás görgőn:
Nem
Védettség:
IP40
Öntapadó fólia:
Nem