Legrand - Műa csatorna 75x20mm végzáró idom jobb/bal DLP 011535 - 030300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 20 mm
Szélesség - 75 mm
Kivitel - bal/jobb
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060303006
Sonepar cikkszám
011535
Gyártói cikkszám
030300
Gyártói típuskód
DLP mini 030300
Magasság:
20 mm
Szélesség:
75 mm
Kivitel:
bal/jobb
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Műa csatorna 75x20mm végzáró idom jobb/bal DLP