Legrand - Műa csatorna 80/120x20mm DLP mini takaróelem GT19382 - 033668
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 120 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 20 mm
Kivitel - csatornavájat-elfedés
Forma - szimmetrikus
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060336684
Sonepar cikkszám
GT19382
Gyártói cikkszám
033668
Gyártói típuskód
DLP 033668
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
120 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
20 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Forma:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Keret 3-as fehér vízszintes