Legrand - Műa csatorna 85x50mm válaszfal szürke SN001649 - 638008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
32 méter
Készletezett termék
Vonalkód
3245066380087
Sonepar cikkszám
SN001649
Gyártói cikkszám
638008
Gyártói típuskód
DLP-S 638008
Kivitel:
1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Antibakteriális:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Ütésállóság:
egyéb
Műa csatorna 85x50mm válaszfal szürke