Legrand - Műa csatorna 85x50mm végzáró idom GT98813 - 638025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 85 mm
Mélység - 50 mm
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Rögzítés módja - felcsavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066380254
Sonepar cikkszám
GT98813
Gyártói cikkszám
638025
Gyártói típuskód
DLP-S 638025
Szélesség:
85 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
Rögzítés módja:
felcsavarozható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
RAL-szám:
9010
Felület:
kezeletlen
Öntapadó fólia:
Nem
Műa csatorna 85x50mm végzáró idom