Legrand - Műa csatorna 92x20mm takaróelem MINI DLP GT08566 - 032803
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 92 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - műanyag
Szín - antracit
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060328030
Sonepar cikkszám
GT08566
Gyártói cikkszám
032803
Gyártói típuskód
DLP mini 032803
Szélesség:
92 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Hosszúság:
0 mm
Csatornák száma:
0
Öntapadós:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Halogénmentes:
Nem
Csúszásgátló rétegezéssel:
Nem
Antibakteriális:
Nem
RAL-szám:
7016
Tömítő karika:
Nem
Védettség:
IP20
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Túlfesz levezető B fok 1,8KV 1pol 40kA IT,TNC