Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna 92x20mm végzáró DLP MINI GT08533 - 032807

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  92x20mm végzáró DLP MINI GT08533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 92 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - antracit

  • Hosszúság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060328078

Sonepar cikkszám

GT08533

Gyártói cikkszám

032807

Gyártói típuskód

DLP mini 032807

Szélesség:

92 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Hosszúság:

0 mm

Csatornák száma:

0

Öntapadós:

Nem

Ütésállóság:

IK08

Halogénmentes:

Nem

Csúszásgátló rétegezéssel:

Nem

Antibakteriális:

Nem

RAL-szám:

7016

Tömítő karika:

Nem

Védettség:

IP20

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Műa csatorna 92x20mm végzáró DLP MINI