Legrand - Műa csatorna belső könyök 80-120mm állítható 100x50-hez SN052729 - 638031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Mélység - 50 mm
Szín - fehér
Forma - szimmetrikus
Szög - 80-120 °
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066380315
Sonepar cikkszám
SN052729
Gyártói cikkszám
638031
Gyártói típuskód
DLP-S 638031
Szélesség:
100 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
fehér
Forma:
szimmetrikus
Szög:
80-120 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK07
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP3X
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C