Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna DLP klíma hátlap mm100x60 kábeltartók GT34922 - 611301

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna DLP klíma hátlap mm100x60 kábeltartók GT34922

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066113012

Sonepar cikkszám

GT34922

Gyártói cikkszám

611301

Gyártói típuskód

DLP 611301

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság:

egyéb

Fix/állandó választófalak száma:

0

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Fedél kivitel:

nélkül

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9016

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Áttetsző:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Anyag minősége:

PVC

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Szállítás görgőn:

Nem

Védettség:

egyéb

Öntapadó fólia:

Nem

Elosztószekr XL3 400 teleajtó lapos 1200mm