Legrand - Műa csatorna DLP mini adapter 030069-hez GT92958 - 031715
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szegélyléc-csatorna mélysége - 120 mm
Padlószegély csatorna magassága - 20 mm
Szín - fehér
Beültetés - nélkül
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060317157
Sonepar cikkszám
GT92958
Gyártói cikkszám
031715
Gyártói típuskód
DLP mini 031715
Szegélyléc-csatorna mélysége:
120 mm
Padlószegély csatorna magassága:
20 mm
Szín:
fehér
Beültetés:
nélkül
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
standard
Dekoráció:
nélkül
Antibakteriális:
Nem
RAL-szám:
9003
Műa csatorna DLP mini adapter 030069-hez