Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna DLP mini adapter 31613-hoz GT52279 - 031708

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna DLP mini adapter 31613-hoz GT52279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Padlószegély csatorna magassága - 20 mm

  • Szegélyléc-csatorna mélysége - 60 mm

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelvény szerelési módja - standard

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060317089

Sonepar cikkszám

GT52279

Gyártói cikkszám

031708

Gyártói típuskód

DLP mini 031708

Padlószegély csatorna magassága:

20 mm

Szegélyléc-csatorna mélysége:

60 mm

Beültetés:

nélkül

Szerelvény szerelési módja:

standard

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Dekoráció:

nélkül

Műa csatorna DLP mini adapter 31613-hoz