Legrand - Műa csatorna DLP Mini T-elem 60x20 csatornához GT36272 - 030209
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 20 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060302092
Sonepar cikkszám
GT36272
Gyártói cikkszám
030209
Gyártói típuskód
DLP mini 030209
Magasság:
20 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Antibakteriális:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Műa csatorna DLP Mini T-elem 60x20 csatornához