Legrand - Műa csatorna DLP mini T-elem 80/120x20 GT56407 - 033670
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 20 mm
Szélesség - 120 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060336707
Sonepar cikkszám
GT56407
Gyártói cikkszám
033670
Gyártói típuskód
DLP 033670
Magasság:
20 mm
Szélesség:
120 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Antibakteriális:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Műa csatorna DLP mini T-elem 80/120x20