Legrand - Műa csatorna DLP Mini végzáró 20x12,5 GT06331 - 031202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 12.5 mm
Szélesség - 20 mm
Kivitel - bal/jobb
Anyag - műanyag
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060312022
Sonepar cikkszám
GT06331
Gyártói cikkszám
031202
Gyártói típuskód
DLP mini 031202
Magasság:
12.5 mm
Szélesség:
20 mm
Kivitel:
bal/jobb
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Műa csatorna DLP Mini végzáró 20x12,5