Legrand - Műa csatorna kapacitáscsökkentő 100x60-ról 70x40-re SN003978 - 611311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066113111
Sonepar cikkszám
SN003978
Gyártói cikkszám
611311
Gyártói típuskód
DLP 611311
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Öntapadó fólia:
Nem
Műa csatorna kapacitáscsökkentő 100x60-ról 70x40-re