Legrand - Műa csatorna perf 100x60mm G68440 - 636120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Hosszúság - 2000 mm
Nyílás távolsága - 6.5 mm
Nyílás szélessége - 6 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68440
Gyártói cikkszám
636120
Gyártói típuskód
Transcab 636120
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
5307 mm2
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fedéllel:
Igen
Szín:
szürke
Műa csatorna perf 100x60mm