Legrand - Műa csatorna perf 25x25mm vil.szürke halogénmentes szél. x mag. SN015447 - 636200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 25 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015447
Gyártói cikkszám
636200
Gyártói típuskód
Transcab 636200
Magasság:
25 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
391 mm2
Műa csatorna 130x50mm T elem Fehér