Legrand - Műa csatorna perf 25x40mm szürke GT03191 - 636101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
56 méter
Készletezett termék
Vonalkód
3245066361017
Sonepar cikkszám
GT03191
Gyártói cikkszám
636101
Gyártói típuskód
Transcab 636101
Magasság:
40 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
720 mm2
Műa csatorna perf 25x40mm szürke