Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna perf 25x40mm vil.szürke halogénmentes szél. x mag. GT38848 - 636201

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna perf  25x40mm vil.szürke halogénmentes szél. x mag. GT38848

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 56 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38848

Gyártói cikkszám

636201

Gyártói típuskód

Transcab 636201

Magasság:

40 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Halogénmentes:

Igen

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Hosszúság:

2000 mm

Fedéllel:

Igen

Nyílás szélessége:

6 mm

Önkioltó:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

720 mm2

Műa csatorna perf 25x40mm szürke halogénmentes