Legrand - Műa csatorna perf 40x60mm vil.szürke halogénmentes szél. x mag. GT38849 - 636207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
48 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT38849
Gyártói cikkszám
636207
Gyártói típuskód
Transcab 636207
Magasság:
60 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2007 mm2
Műa csatorna perf 40x60mm halogénmentes