Legrand - Műa csatorna perf 40x80mm vil.szürke halogénmentes szél. x mag. SN017339 - 636208
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
40 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017339
Gyártói cikkszám
636208
Gyártói típuskód
Transcab 636208
Magasság:
80 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2717 mm2
Műa csatorna perf 40x80mm halogénmentes