Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna perf 60x40mm szürke GT03195 - 636111

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna perf 60x40mm szürke GT03195

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szín - szürke

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 32 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03195

Gyártói cikkszám

636111

Gyártói típuskód

Transcab 636111

Magasság:

40 mm

Szélesség:

60 mm

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Hosszúság:

2000 mm

Fedéllel:

Igen

Nyílás szélessége:

6 mm

Önkioltó:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

1932 mm2

Műa csatorna perf 60x40mm szürke