Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna perf 80x60mm G60165 - 636116

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna perf  80x60mm G60165

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Szín - szürke

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60165

Gyártói cikkszám

636116

Gyártói típuskód

Transcab 636116

Magasság:

60 mm

Szélesség:

80 mm

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Hosszúság:

2000 mm

Fedéllel:

Igen

Nyílás szélessége:

6 mm

Önkioltó:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

4200 mm2

Műa csatorna perf 80x60mm