Legrand - Műa csatorna távtartó 2,1m barna padlószegélyre SN023365 - 030677
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szegélyléc-csatorna mélysége - 20 mm
Padlószegély csatorna magassága - 12.5 mm
Szín - barna
Beültetés - nélkül
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023365
Gyártói cikkszám
030677
Gyártói típuskód
DLP mini 030677
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Padlószegély csatorna magassága:
12.5 mm
Szín:
barna
Beültetés:
nélkül
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
standard
Dekoráció:
nélkül
Antibakteriális:
Nem
RAL-szám:
8014
Műa csatorna távtartó 2,1m barna padlószegélyre