Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műanyag fedél 8/12M padlódobozhoz max. 8mm burkolattal SN110926 - 088000

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • RAL-szám - 7031

  • Szín - szürke

  • Szerelvénydobozok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110926

Gyártói cikkszám

088000

Gyártói típuskód

088000

Fedél kivitel:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

RAL-szám:

7031

Szín:

szürke

Szerelvénydobozok száma:

1

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Legkisebb beépítési mélység:

41 mm

Beépítési méret szélessége:

181 mm

Beépítési átmérő:

0 mm

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret hosszúsága:

264 mm

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Nedves tisztításra alkalmas:

Igen

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

8 mm

Padló alatti csatornához használható:

Nem

Külső hossz:

286 mm

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső átmérő:

0 mm

Külső szélesség:

203 mm

Műanyag fedél 8/12M padlódobozhoz max. 8mm burkolattal