Legrand - MyHome Allure jelenlétérzékelő IR+UH burkolat, aluminium SX073214 - 754927
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970570284
Sonepar cikkszám
SX073214
Gyártói cikkszám
754927
Gyártói típuskód
Valena Life 754927
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
MyHome Allure jelenlétérzékelő IR+UH burkolat, aluminium