Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Legrand - MyHOME egyedi redőnyvezérlő IP20 SN057180 - 067557

MásolásMásolás
Legrand - MyHOME egyedi redőnyvezérlő IP20 SN057180

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Névleges áram - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060675578

Sonepar cikkszám

SN057180

Gyártói cikkszám

067557

Gyártói típuskód

MyHOME 067557

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

2

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Névleges áram:

2 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Nem

Modulszélesség:

2

Digitális bemenetek száma:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Max. kapcsolási teljesítmény:

500 W

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség:

IP20

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

MyHOME egyedi redőnyvezérlő