Legrand - MyHOME érintős scenárió vezérlő keret, 3,5'', fehérüveg IP20 SN055975 - 069316
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 1
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060693169
Sonepar cikkszám
SN055975
Gyártói cikkszám
069316
Gyártói típuskód
069316
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
műanyag üveg
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
120 mm
Magasság:
138 mm
Mélység:
8.5 mm