Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - MyHOME érintős scenárió vezérlő keret, 3,5'', rozsdament acél IP20 SN055969 - 069126

MásolásMásolás
Legrand - MyHOME érintős scenárió vezérlő keret, 3,5'', rozsdament acél IP20 SN055969

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 1

  • Szín - nemesacél

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - fém

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060691264

Sonepar cikkszám

SN055969

Gyártói cikkszám

069126

Gyártói típuskód

MyHOME 069126

Egységek száma:

1

Szín:

nemesacél

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

fém

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma vízszintesen:

1

Rögzítés módja:

beakasztás

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Felület kivitele:

fényes

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Védettség:

IP20

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

120 mm

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK04

Padló alatti csatornadobozhoz használható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Magasság:

138 mm

Felület:

cinkezett

Áttetsző:

Nem

Mélység:

8.5 mm

Beépítési magasság:

0 mm

MyHOME érintős scenárió vezérlő keret, 3,5", rozsdament acél