Legrand - MyHOME Szcenárió vezérlő, Life burkolattal, alumínium SX073085 - 752382
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rádiófrekvencia - 2.4 MHz
Moduláció - UKW
Hatótávolság - 150 m
Kézi rádióadóval - Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970567994
Sonepar cikkszám
SX073085
Gyártói cikkszám
752382
Gyártói típuskód
MyHome 752382
Rádiófrekvencia:
2.4 MHz
Moduláció:
UKW
Hatótávolság:
150 m
Kézi rádióadóval:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Védettség:
IP20
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Áramellátás:
elem
MyHOME Szcenárió vezérlő, Life burkolattal, alumínium