Legrand - MyHome Szcenárió vezérlő, Life burkolattal, fehér SX073049 - 752182
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rádiófrekvencia - 2.4 MHz
Moduláció - UKW
Hatótávolság - 150 m
Kézi rádióadóval - Igen
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970567895
Sonepar cikkszám
SX073049
Gyártói cikkszám
752182
Gyártói típuskód
My Home 752182
Rádiófrekvencia:
2.4 MHz
Moduláció:
UKW
Hatótávolság:
150 m
Kézi rádióadóval:
Igen
Védettség:
IP20
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Áramellátás:
elem
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
MyHome Szcenárió vezérlő, Life burkolattal, fehér