Legrand - MyHOME (Valena Allure) BE/KI jelölés széles burkolat, aluminium SX073326 - 755378
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970572080
Sonepar cikkszám
SX073326
Gyártói cikkszám
755378
Gyártói típuskód
MyHome 755378
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
MyHOME (Valena Allure) BE/KI jelölés széles burkolat, aluminium