Legrand - MyHome (Valena Allure) GEN jelölés széles burkolat, aluminium SX073332 - 755391
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Nem
Szín - alumínium
Felület - egyéb
Anyag - műanyag
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970572264
Sonepar cikkszám
SX073332
Gyártói cikkszám
755391
Gyártói típuskód
MyHome 755391
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szín:
alumínium
Felület:
egyéb
Anyag:
műanyag
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Busz-rendszer LON:
Nem
Felület kivitele:
matt
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
MyHome (Valena Allure) GEN jelölés széles burkolat, aluminium