Legrand - MyHome (Valena Life) BE/KI jelölés bal oldali burkolat, fehér SX073421 - 755585
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970574152
Sonepar cikkszám
SX073421
Gyártói cikkszám
755585
Gyártói típuskód
MyHome 755585
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
MyHome (Valena Life) BE/KI jelölés bal oldali burkolat, fehér